pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA260 LAMPADINA INCANDESCENZA BA15D 220-260V6W - DL1BA260

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA260 LAMPADINA INCANDESCENZA BA15D 220-260V6W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Massima tensione di lavoro - 220...260 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

  • Forma della lampada - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

62 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110300185

Codice prodotto

SNRDL1BA260

Cod. produttore

DL1BA260

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

6...6 W

Massima tensione di lavoro:

220...260 V

Attacco lampada:

BA15d

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Forma della lampada:

Altro

Alogeno:

no

Krypton:

no

Xeno:

no

Colore:

Neutro

Diametro:

18 mm

Lunghezza totale:

35 mm

Adatto per torce:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

Adatto per lampada rotante:

no

Corrente nominale:

23 mA

Harmony DL1BA260 è una lampadina a incandescenza con attacco BA15d, da 220V a 260 VCA.È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.