pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC1 PORTAFUSIBILE CLASSE CC 30A 1P - DFCC1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDFCC1 PORTAFUSIBILE CLASSE CC 30A 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119407267

Codice prodotto

SNRDFCC1

Cod. produttore

DFCC1

Produttore

SNR

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

56.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 1 polo (1P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 30 A/600 V, per il mercato nordamericano. Da utilizzare con fusibili di classe CC fino a 30 A e corrente di cortocircuito fino a 200kA a 600V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (larghezza 17,5 mm), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm e collegamento mediante morsetti a vite. Sono disponibili kit di assemblaggio portafusibili (da ordinare separatamente). Venduto in confezioni da 12 unità. Certificazione degli standard Nord America (riconoscimento UL, CSA),

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC