pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF82 PORTAFUSIBILE 25A 8,5X31,5 2P - DF82

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF82 PORTAFUSIBILE 25A 8,5X31,5 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 8,5x31,5 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 500 V

  • Numero di poli - 2

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119407120

Codice prodotto

SNRDF82

Cod. produttore

DF82

Produttore

SNR

Per dimensione del fusibile:

8,5x31,5 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

500 V

Numero di poli:

2

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

56.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 2 poli (2P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 25 A/500 V. Da utilizzare con collegamenti fusibile 8,5 x 31,5 mm collega fino a 25A e ha corrente di cortocircuito fino a 20 kA a 400 V. Compatto (larghezza di 35 mm), può essere utilizzato in pannelli modulari, fissate a clip su guida DIN da 35 mm, collegamento mediante terminali a vite, lucchettabile senza accessorio. Sono disponibili collegamenti fusibili (8,5 x 31,5 mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 6 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, EAC, Marine).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC