pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF143VC PORTAFUSIBILE 50A 14X51 3P CON LED - DF143VC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 14×51 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119407465

Codice prodotto

SNRDF143VC

Cod. produttore

DF143VC

Produttore

SNR

Per dimensione del fusibile:

14×51 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

sì

Bloccabile:

no

Numero moduli DIN:

4.5

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 50 A/690 V. Da utilizzare con collegamenti di fusibile 14x51 mm con percussore fino a 50A e corrente di cortocircuito fino a 120 kA a 400 V. Da attrezzare conun modulo di contatto ausiliario ad apertura anticipata DF14AM* (da ordinare separatamente), fornisce un indicatore di fusibili bruciato a LED. Compatto (79 mm di larghezza), può essere utilizzato in pannelli modulari, con aggancio su guida DIN da 35 mm,collegamento mediante terminali a vite. Sono disponibili collegamenti fusibili con percussore (14 x 51mm aM, tipo gG) e ausiliari aggiuntivi (kit di assemblaggio portafusibili, marcatori a scatto) (da ordinare separatamente). Venduto in confezione da 2 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, riconosciuto da UL, CSA, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC