pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDF103 PORTAFUSIBILE 32A 10X38 3P - DF103

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 10×38 mm

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 3

  • Conduttore neutro a connessione - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119407243

Codice prodotto

SNRDF103

Cod. produttore

DF103

Produttore

SNR

Per dimensione del fusibile:

10×38 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

3

Conduttore neutro a connessione:

no

Visualizzazione ottica dei difetti:

no

Bloccabile:

sì

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

56.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile modulare TeSys DF, 3 poli (3P), per la protezione di circuiti di controllo fino a 32 A/690 V. Da utilizzare con fusibili 10x38mm, collegamenti fino a 32A e corrente di cortocircuito fino a 120kA a 400V. Per l'uso in pannelli modulari, compatti (52,5 mm di larghezza), utilizzabili su una guida DIN da 35 mm, collegamento con morsetti a vite, serrabili con lucchetto. Sono disponibili collegamenti fusibili 10x38mm aM/gG e kit di assemblaggio portafusibile (da ordinare separatamente). Venduto inconfezioni da 4 unità. Certificazione multi-standard i (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC