pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT570005 RILEVATORE MOVIMENTO ARGUS MINI - CCT570005

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT570005 RILEVATORE MOVIMENTO ARGUS MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 3 m

  • Max. potenza di interruzione - 1000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480995439

Codice prodotto

SNRCCT570005

Cod. produttore

CCT570005

Produttore

SNR

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

3 m

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

3 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

6 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

30 s

Luminosità di intervento:

5...1000 lx

Carico C:

sì

Corrente di inserzione max.:

10 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

57 mm

Altezza:

57 mm

Profondità:

91 mm

Diametro:

57 mm

Larghezza di montaggio:

41.5 mm

Profondità di incasso:

76.5 mm

Lunghezza di montaggio:

41.5 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

41.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Compatibile con Casambi:

no

SENSORE DI MOVIMENTO SCHNEIDER RILEVATORE MOVIMENTO ARGUS MINI

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC