pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT56P008 RILEV. MOV. ARGUS STANDARD 360 IP55 - CCT56P008

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT56P008 RILEV. MOV. ARGUS STANDARD 360 IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Durata di funzionamento max. - 20 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Max. potenza di interruzione - 1000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480145162

Codice prodotto

SNRCCT56P008

Cod. produttore

CCT56P008

Produttore

SNR

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Durata di funzionamento max.:

20 min

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

12 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

7.4 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK02

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Ritardo di disinserzione:

1200 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione , verticale:

-90...90 °

Luminosità di intervento:

5...2000 lx

Carico C:

no

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

142.5 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

76 mm

Temperatura ambiente:

-15...40 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Compatibile con Casambi:

no

PIR esterno standard ARGUS 360°. Rilevatore elettronico di movimento per montaggio all'esterno. Monitoraggio della superficie a 360°. Sensori e componenti a infrarossi di alta qualità. Convenienza e sicurezza: reagisce a tutti i visitatori o intrusi accendendo e spegnendo automaticamente la luce. Facile da usare e a risparmio energetico con impostazioni rapide per orari di accensione e livelli di sensibilità alla luce. Protezione da UV, polvere, piogge pesanti e protezione dall'acqua. È possibile escludere determinate aree dal campo di rilevamento. Tensione di rete: AC 220-240 V, 50 Hz. Corrente di commutazione max.: 10 A, AC 220-240 V, cos Phi 0,6. Capacità nominale: lampade a incandescenza AC 230 V: 1000 W. Lampade alogene AC 230 V: 800 W. Alogene con trasformatore elettronico: 315 VA. Alogena con trasformatore del nucleo di ferro: 500 VA. Tubi fluorescenti: 250 VA. Carichi capacitivi (corrente di prova di 6 A ): 28 µF. Carichi capacitivi (corrente di prova di 10 A ): 21 µF. Lampade fluorescenti compatte: 4 x 23 W. Fusibile a monte: 10 A. Assorbimento di corrente in stand-by: max 2.5 W. Angolo di rilevamento: 360°. Intervallo: max. 12 m. Sensibilità luce (impostazione lux): 5-2000 Lux. Impostazione oraria: da circa 5 s a circa 20 min., tolleranza inferiore a 2-8 s. Modalità di commutazione: modalità automatica, esclusione manuale. Collegamento: 3 fili. Temperatura di funzionamento: da -15°C a +40°C. Tipo di protezione: IP 55. Direttive CE: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE. Colore: bianco, RAL 9010. Dimensioni (LxWxH): 170x88x76 mm (con staffa angolare), 142,5x88x76 (senza staffa angolare). Peso netto: 256g (con staffa angolare), 230g (senza staffa angolare). Contenuto: con staffa di montaggio per angoli esterni/interni. Colore: bianco.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC