pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551011 RIL. DI PRES. ARGUS DUAL-TECH - 1 CH - CCT551011

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551011 RIL. DI PRES. ARGUS DUAL-TECH - 1 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 16 m

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480995521

Codice prodotto

SNRCCT551011

Cod. produttore

CCT551011

Produttore

SNR

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

16 m

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

10 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

36 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Luminosità di intervento:

10...1000 lx

Carico C:

no

Corrente di inserzione max.:

10 A

Funzione allarme:

no

Larghezza:

111.5 mm

Altezza:

111.5 mm

Profondità:

90 mm

Diametro:

111.5 mm

Larghezza di montaggio:

60 mm

Profondità di incasso:

46.5 mm

Lunghezza di montaggio:

60 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

60 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Compatibile con Casambi:

no

Il sensore di movimento Argus combina le tecnologie PIR e a ultrasuoni per garantire la massima efficienza. L'intervallo di rilevamento della parte PIR di questo sensore di movimento è di 8 m di diametro con un angolo di 360° (a 2,5 m di altezza). Il campo di rilevamento della parte a ultrasuoni di questo sensore di movimento è 10 x 16 m (ad un'altezza di installazione di 2,5 m).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC