pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551003 RIL. DI PRES. ARGUS AMPIO RANGE 2 CH - CCT551003

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT551003 RIL. DI PRES. ARGUS AMPIO RANGE 2 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 14 m

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480995453

Codice prodotto

SNRCCT551003

Cod. produttore

CCT551003

Produttore

SNR

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

14 m

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

sì

Avvio forzato:

sì

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

15 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

28 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Luminosità di intervento:

10...2000 lx

Corrente di inserzione max.:

10 A

Funzione allarme:

no

Larghezza:

110 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

75 mm

Temperatura ambiente:

-20...45 °C

Diametro:

110 mm

Larghezza di montaggio:

52 mm

Profondità di incasso:

18 mm

Lunghezza di montaggio:

52 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

52 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

46 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Compatibile con Casambi:

no

SENSORE DI MOVIMENTO SCHNEIDER RIL. DI PRES. ARGUS AMPIO RANGE 2 CH

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC