pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT16364 IH 24H 1 CANALE SENZA RISERVA MARCIA - CCT16364

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT16364 IH 24H 1 CANALE SENZA RISERVA MARCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480179570

Codice prodotto

SNRCCT16364

Cod. produttore

CCT16364

Produttore

SNR

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tempo di commutazione minimo canale 1:

15 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

180 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

66 mm

Interruttore orario meccanico IH Larghezza di 54 mm (6 moduli di 9 mm) Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente nel ciclo di commutazione giornaliero di 24 ore (giornaliero) Il tempo minimo tra 2 operazioni di commutazione è 15 minuti con la possibilità di 48 On e 48 Off L'override manuale è possibile con un'uscita a 1 canale.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC