pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15940 INT. MULTIFUNZIONE ITA 4 CAN. - CCT15940

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15940 INT. MULTIFUNZIONE ITA 4 CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 4

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480625169

Codice prodotto

SNRCCT15940

Cod. produttore

CCT15940

Produttore

SNR

Numero di canali:

4

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

10

Scostamento giornaliero orologio:

0 s

Guida di testo nel display:

sì

programmazione esterna tramite:

Altro

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

sì

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

sì

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

sì

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

sì

GPS:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di spazi di memoria:

300

Tempo di commutazione minimo canale 2:

1 s

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

sì

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

10 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Larghezza:

71.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

63 mm

Segnale d'uscita:

Altro

Selettore orario programmabile ogni anno ITA 4c. Programmazione temporale settimanale o annuale da distribuire su 4 canali. Esclusione del controllo con selettore o pulsante tramite ingressi esterni. Un tasto di memoria e un kit di programmazione possonoessere utilizzati per duplicare su un'altra ITA o per salvare il programma creato dall'utente. Tensione nominale (Ue): 230 V AC, 50/60 Hz. Consumo 124-3.2 W in base allo stato di commutazione). Temperatura di funzionamento da -30 °C a +55 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 8. Grado di protezione: IP20. Valori nominali di contatto in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. 6 A cos Phi 0,6. Display LCD a cristalli liquidi: retroilluminato. Numero di operazioni di commutazione: 300. Commutazione minima: 1 s. Precisione di commutazione: senza antenna: ± 0,5 s al giorno a 20 °C. Con antenna: 1 s su 1 milioni di anni 1 s. Numero di canali: 4.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC