pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15860 KIT PROGRAM. PC PER IHP+ 45 MM - CCT15860

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15860 KIT PROGRAM. PC PER IHP+ 45 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Set di programmazione PC per Windows 95 - no

  • Set di programmazione PC per Windows 98 - no

  • Set di programmazione PC per Windows 2000 - sì

  • Set di programmazione PC per Windows NT - sì

  • Set di programmazione PC per Windows XP - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303431063727

Codice prodotto

SNRCCT15860

Cod. produttore

CCT15860

Produttore

SNR

Set di programmazione PC per Windows 95:

no

Set di programmazione PC per Windows 98:

no

Set di programmazione PC per Windows 2000:

sì

Set di programmazione PC per Windows NT:

sì

Set di programmazione PC per Windows XP:

sì

Kit di programmazione per PC. Software per un comodo inserimento degli orari di commutazione per il selettore orario annuale IHP 18 mm, IC Astro, IC 100kp+ e KNX in un PC. Con adattatore per l'interfaccia USB per caricare il programma sul chip di memoria. Contenuto: con adattatore, una chiave di memoria e un cavo USB da 2 m.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC