pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15858 IHP+ DCF 24HE/O7GG. 1C 84 MEM IMP. - CCT15858

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15858 IHP+ DCF 24HE/O7GG. 1C 84 MEM IMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489524531

Codice prodotto

SNRCCT15858

Cod. produttore

CCT15858

Produttore

SNR

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

87600

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

10

Scostamento giornaliero orologio:

0.25 s

Guida di testo nel display:

sì

programmazione esterna tramite:

Altro

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

sì

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

sì

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

sì

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

sì

Radio controllato (DCF77):

sì

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di spazi di memoria:

84

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2.5

Larghezza:

45 mm

Altezza:

92.6 mm

Profondità:

67 mm

Segnale d'uscita:

Altro

Interruttore orario digitale IH+ DCF Larghezza di 45 mm (5 moduli di 9 mm). Commuta automaticamente i carichi On e Off in base al programma immesso dall'utente a livello settimanale. Ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale). Numero di operazioni di commutazione: 84. Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione con riserva a batteria: 10 anni. Le esclusioni manuale e da remoto sono possibili con 1 uscita canale. La programmazione può essere effettuata anche da chiave di memoria e software PC. L'ora esatta viene ricevuta dal segnale radio di DCF tramite un'antenna DCF esterna.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC