SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15841 TERMOSTATO REGOL. TH4 +8+26 °C - CCT15841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Altro
Numero di canali - 1
Esecuzione del contatto - Contatto invertitore (NO/NC)
Intervallo di regolazione comfort - 8...26 °C
Tipologia - Analogico
Confezione
1 PZ
EAN
3606480375941
Codice prodotto
SNRCCT15841
Cod. produttore
CCT15841
Produttore
SNR
Tipo di sensore:
Altro
Numero di canali:
1
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Intervallo di regolazione comfort:
8...26 °C
Tipologia:
Analogico
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Guida di testo nel display:
no
Programma 24 h:
no
Programma settimanale:
no
Programma vacanze:
no
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Preselezione del circuito:
no
Corrente nominale di commutazione a 250 V, a potenziale zero:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2.5
Profondità totale:
65 mm
Classe del termostato:
I
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


