pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15838 IHP+ 24H-7GG. 1CAN. 84MEM. IMP.18MM - CCT15838

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15838 IHP+ 24H-7GG. 1CAN. 84MEM. IMP.18MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 250...250 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480769238

Codice prodotto

SNRCCT15838

Cod. produttore

CCT15838

Produttore

SNR

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

87600

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

10

Scostamento giornaliero orologio:

0.5 s

Guida di testo nel display:

no

programmazione esterna tramite:

Altro

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

sì

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

sì

Programma ciclo:

sì

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

sì

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

sì

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

4 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

66 mm

Segnale d'uscita:

Altro

IHP+ 1C 18 mm, 1 canale. Interruttore orario digitale con programma settimanale e 1 canale. Per installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Funzioni: 84 posizioni di memoria. Interfaccia per la scheda di memoria. Tempi di commutazione ON/OFF. Programma a impulsi. Programma di ciclo. Preselezione di commutazione. Commutazione permanente ON/OFF. Commutazione manuale. Comando esterno: È possibile collegare un pulsante (preselezione interruttore esterno, timer di spegnimento). L'interruttore può esserecollegato (commutazione ON o OFF permanente). Programma modalità vacanza con impostazione temporizzata. Timer di spegnimento. Opzione Reset. Funzione di servizio per il monitoraggio degli intervalli di manutenzione. Contatore a funzionamento integrato. 2programmi casuali. Illuminazione del display (può essere spenta). Attivazione dell'ora legale/solare: automatica, disattivabile, con regole di attivazione/disattivazione per Europa, USA e altri paesi già salvate, è possibile personalizzare attivazione/disattivazione o la commutazione in una data fissa. Codifica PIN. Tensione nominale: CA 230-240 V, +10% / -15%, 50-60 Hz. standby power: 0,4 W. Numero di canali: 1. Contatto: contatto di chiusura, indipendente dalla fase. Max capacità di commutazione: 16 A (a 250 V CA, cos Phi 1). 4 A (a 250 V CA, cos Phi 0,6). Carico lampada a incandescenza: 2.000 W. Carico lampada alogena: 2.000 W. Carico lampada fluorescente: non compensato 2.000 VA, compensato in serie 2.000 VA, compensato in parallelo 1300 W (140 µF). Carico lampada fluorescente compatta (elettronic ballast ) 300 W. LED < 2 W: 55 W. LED 2-8 W: 180 W. Tempo di commutazione più breve: 1 s. Ingressi esterni: 1. Collegamenti: morsetti senza vite per 2 linee ciascuno, cavo o filo (con o senza manicotto all'estremità), 0,5 - 2,5 mm². Elementi operativi: 4 pulsanti per navigare nel menu, 1 pulsante di reset. Precisione: .

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC