SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15494 CREPUSCOLARE IC100KP+ SMART 1C 84 MEM - CCT15494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Intervallo di regolazione valore luminosità - 1...99000 lx
Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità - 50 m
Tipo di montaggio sensore di luminosità - Applicazione a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
3606489524562
Codice prodotto
SNRCCT15494
Cod. produttore
CCT15494
Produttore
SNR
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Intervallo di regolazione valore luminosità:
1...99000 lx
Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità:
50 m
Tipo di montaggio sensore di luminosità:
Applicazione a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP55
Con spegnimento notturno programmabile:
sì
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Input con tasto:
sì
Carico max. lampada a incandescenza:
2600 W
Classe di protezione sensore di luminosità:
II
Carico max. della lampada fluorescente:
2300 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2300 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
730 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
10 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
2.5
Profondità di incasso:
67 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC