pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15367 IH 7GG. 1 CANALE CON RISERVA MARCIA - CCT15367

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15367 IH 7GG. 1 CANALE CON RISERVA MARCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - no

  • Programma settimanale - sì

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480179594

Codice prodotto

SNRCCT15367

Cod. produttore

CCT15367

Produttore

SNR

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

no

Programma settimanale:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tempo di commutazione minimo canale 1:

120 min

Tensione di alimentazione:

110...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Divisione del disco di programma 1:

120 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

180 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

66 mm

interruttore orario meccanico Acti 9 IH 7j 1c ARM. Accensione e spegnimento automatici dei carichi in base al programma immesso dall'utente, funzionamento su un ciclo settimanale. Lo stesso programma è ripetuto settimana dopo settimana (IH 7j). Il programma può essere sovrascritto On. Tensione nominale (Ue): 110-230 V AC, +10 %, -15 %, 50/60 Hz. Consumo 2.5 VA. Temperatura di funzionamento da -20 °C a +55 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 6. Grado di protezione: IP20B. Valori nominali dei contatti in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. 4 A cos Phi 0,6. Numero di operazioni di commutazione: 42 On - 42 Off. Precisione di commutazione: ±1 s al giorno a 20°C. Programmazione per segmenti Captive: 84.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC