pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15338 IH 60 MIN. 1 CANALE NO RISERVA MARCIA - CCT15338

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15338 IH 60 MIN. 1 CANALE NO RISERVA MARCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - no

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480179563

Codice prodotto

SNRCCT15338

Cod. produttore

CCT15338

Produttore

SNR

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

no

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tempo di commutazione minimo canale 1:

0.63 min

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

sì

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Divisione del disco di programma 1:

0.63 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

10 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

180 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

66 mm

Interruttore orario meccanico Acti 9 IH 60mn 1c SRM. Accensione e spegnimento automatici dei carichi in base al programma immesso dall'utente, funzionamento su un ciclo orario. Lo stesso programma è ripetuto ora dopo ora (IH 60 mn). Il programma può essere sovrascritto On. Tensione nominale (Ue): 230 V AC, +10 %,-15 %, 50/60 Hz. Consumo di 1 VA. Temperatura di funzionamento da -20 °C a +55 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 6. Grado di protezione: IP20B. Valori nominali dei contatti in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. 4 A cos Phi 0,6. Numero di operazioni di commutazione: 48 On - 48 Off. Precisione di commutazione: ±1 s al giorno a 20°C. Programmazione per segmenti Captive: 96.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC