SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15285 CREPUSCOLARE IC2000 1 CAN. FOT. INTERNO - CCT15285

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Carico max. lampada a incandescenza - 2600 W
Carico max. della lampada fluorescente - 2300 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo) - 2300 VA
Confezione
1 PZ
EAN
3606489524609
Codice prodotto
SNRCCT15285
Cod. produttore
CCT15285
Produttore
SNR
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Carico max. lampada a incandescenza:
2600 W
Carico max. della lampada fluorescente:
2300 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
2300 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
730 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
10 A
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Intervallo di regolazione valore luminosità:
2...2000 lx
Con spegnimento notturno programmabile:
no
Input con tasto:
no
Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità:
50 m
Classe di protezione sensore di luminosità:
II
Tipo di montaggio sensore di luminosità:
Incasso
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
67 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP66

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC