pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15234 TEMPORIZ.REG.PREAV.REL IMP.MINT - CCT15234

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15234 TEMPORIZ.REG.PREAV.REL IMP.MINT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo di caduta - 0.5...20 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303431062645

Codice prodotto

SNRCCT15234

Cod. produttore

CCT15234

Produttore

SNR

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo di caduta:

0.5...20 min

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Funzione:

Elettronico con preavviso di spegnimento

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero contatti di commutazione:

0

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Preavviso di spegnimento:

Lampeggiante

Commutazione ritardata:

Resettabile

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampada a incandescenza:

2300 W

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

10 A

Tasto di corrente lampada al neon:

50 mA

Funzione d'impulso di corrente selezionabile:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. della lampada fluorescente:

2300 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2300 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1300 VA

Chiusura e successiva riapertura di un contattoal termine di una temporizzazione prestabilita, segnala inoltre il prossimo spegnimento con il tremolio dell'illuminazione (preavviso di spegnimento). Funzionamneto temporizzato: impulso di comando >2 sec= durata dell'illuminazione 1 ora, Ogni successivo impulso di comando > 2 sec = rilancia la temporizzazione di 1 ora, mentre un nuovo impulso >2 sec spegne l'illuminazione. Mint si differenzia da dal Minp (cod : SNRCCT15233) per la funzione aggiuntiva "relèad impulso". Temporizzazione regolabile da 0.5 a 20 min. Tre diversi modi di funzionamento tramite selettore posto sul fronte: Funzionamento temporizzato con funzione di preavviso integrata; funzionamento temporizzato senza funzione di preavviso, funzionamneto permanente: illuminazione continua.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC