pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15233 TEMPORIZZATORE REG. PREAVV MINP - CCT15233

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15233 TEMPORIZZATORE REG. PREAVV MINP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo di caduta - 0.5...20 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303431062638

Codice prodotto

SNRCCT15233

Cod. produttore

CCT15233

Produttore

SNR

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo di caduta:

0.5...20 min

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Funzione:

Elettronico con preavviso di spegnimento

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

66 mm

Tipo funzionamento:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero contatti di commutazione:

0

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Preavviso di spegnimento:

Lampeggiante

Commutazione ritardata:

Senza

Frequenza della tensione di comando 2:

50...50 Hz

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampada a incandescenza:

3600 W

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

16 A

Funzione d'impulso di corrente selezionabile:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. della lampada fluorescente:

3600 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

3600 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1200 VA

Il timer Acti 9 MINp consente la chiusura e l'apertura di un contatto in un tempo determinato. Fornisce inoltre l'avvertenza che l'illuminazione è in procinto di essere spenta mediante sfarfallio della luce luminosa (avvertenza di spegnimento). Il ritardo è regolabile da 0.5 a 20 min. Funzioni: tre modalità di funzionamento attivate dall'interruttore sul lato anteriore. Modalità timer con funzione di avviso di spegnimento integrata nel dispositivo. La lampada lampeggia 40 e 30 s prima della fine del ritardo. Modalità Timer senza funzione di avviso di spegnimento. Modalità permanente con illuminazione costante. Tensione nominale (Ue): 230 V AC, 50/60 Hz. Consumo <6 VA. Temperatura di funzionamento da -25 °C a +50 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 2. Classe di isolamento: classe II. Grado di protezione: IP20B. Valori nominali dei contatti in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. Ritardi (On e Off): regolabili da 0,5 a 20 min. Numero di canali: 1.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC