SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD50D7 CONTATTORE AUSILIARIO 42V - CAD50D7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 5
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
3389110402919
Codice prodotto
SNRCAD50D7
Cod. produttore
CAD50D7
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
42...42 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
5
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
42...42 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Corrente d'esercizio nominale:
10 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione di commutazione nominale:
0.005 A
Larghezza:
45 mm
Altezza:
77 mm
Profondità:
93 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC