SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD50AP7 CONTATTORE AUSILIARIO 230VCA SNAP IN - CAD50AP7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 kg CO₂eq
EAN
3606487541547
Codice prodotto
SNRCAD50AP7
Cod. produttore
CAD50AP7
Produttore
SNR
Contattore ausiliario TeSys D, 5 contatti (5NO), 10 A/690 V, per il controllo di carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Fornisce un circuito di controllo CA da 230 V 50/60 Hz. Per velocità operative elevate fino a 180 cicli/min e temperature ambiente comprese tra -40 e +60 °C, garantisce elevata affidabilità e durata. Compatto (45 mm di larghezza), per aggancio su guida DIN da 35 mm o fissaggio con vite. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).