pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD50ABD CONTATTORE AUSILIARIO 24VCC SNAP IN - CAD50ABD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

38 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487541271

Codice prodotto

SNRCAD50ABD

Cod. produttore

CAD50ABD

Produttore

SNR

Contattore ausiliario TeSys D, 5 contatti (5NO), 10 A/690 V, per il controllo di carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Per velocità operative elevate fino a 180 cicli/min e temperature ambiente comprese tra -40 e +60 °C, garantisce elevata affidabilità e durata. Compatto (45 mm di larghezza), per aggancio su guida DIN da 35 mm o fissaggio con vite. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).