pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32AF7 CONTATTORE AUSILIARIO 110VCA SNAP IN - CAD32AF7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale - 10 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

17 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487540915

Codice prodotto

SNRCAD32AF7

Cod. produttore

CAD32AF7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Tipo di montaggio:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione di commutazione nominale:

0.005 A

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Larghezza:

45 mm

Altezza:

107 mm

Profondità:

84 mm

Contattore ausiliario TeSys D, 5 contatti (3NO + 2NC), 10A/690V, per il controllo di carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Fornisce un circuitodi controllo CA da 110 V 50/60 Hz. Per velocità operative elevate fino a 180 cicli/min e temperature ambiente comprese tra -40 e +60 °C, garantisce elevata affidabilità e durata. Compatto (45 mm di larghezza), per aggancio su guida DIN da 35 mm o fissaggio con vite. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC