pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD32ABL CONT.AUX.BAS. ASSORB. 24V - CAD32ABL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606487540847

Codice prodotto

SNRCAD32ABL

Cod. produttore

CAD32ABL

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Tipo di montaggio:

Altro

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Corrente d'esercizio nominale:

10 A

Tensione d'esercizio in DC:

690...690 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione di commutazione nominale:

0.005 A

Larghezza:

45 mm

Altezza:

107 mm

Profondità:

84 mm

Contattore ausiliario TeSys D, 5 contatti (3NO + 2NC), 10A/690V, per il controllo di carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. È dotato di terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura. Fornisce un circuitodi controllo a 24 V CC. Per velocità operative elevate fino a 180 cicli/min e temperature ambiente comprese tra -40 e +60 °C, garantisce elevata affidabilità e durata. Compatto (45 mm di larghezza), per aggancio su guida DIN da 35 mm o fissaggio con vite. Certificato multi-standard, conforme alle normative ambientali (RoHS/REACh).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC