SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD326SD CONT. AUX. BASSO ASSORB. - CAD326SD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 72...72 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale - 10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 10 A
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 kg CO₂eq
EAN
3389118003743
Codice prodotto
SNRCAD326SD
Cod. produttore
CAD326SD
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
72...72 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
10 A
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tensione d'esercizio in DC:
690...690 V
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione di commutazione nominale:
0.005 A
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Altro
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
57 mm