pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD326BLS207 CONTATTORE AUSILIARIO 3NO 2NC RAIL - CAD326BLS207

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD326BLS207 CONTATTORE AUSILIARIO 3NO 2NC RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale - 10 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 10 A

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118313613

Codice prodotto

SNRCAD326BLS207

Cod. produttore

CAD326BLS207

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tensione d'esercizio in DC:

690...690 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione di commutazione nominale:

0.005 A

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Larghezza:

45 mm

Altezza:

77 mm

Profondità:

84 mm

Relè di controllo TeSys Deca, 5 contatti (3NA + 2NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. È pienamente conforme alle norme ferroviarie. E' composto da un circuito di controllo a 24V CC senza consumo di spunto ed è dotato di un dispositivo di soppressione della sovratensione, collegamento mediante capicorda. Offre affidabilità e durata elevate con velocità operativa di 180 cicli/min e durata meccanica di 30 Mcicli a temperatura ambiente di -40-70°C. Dimensioni: 77 mm x 45 mm x 93 mm (LxAxP), clipping on rail o fissaggio con vite su piastra. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, UKCA).