SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD326BD CONT. AUX. BASSO ASSORB. 24 V - CAD326BD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
3389110847239
Codice prodotto
SNRCAD326BD
Cod. produttore
CAD326BD
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Altro
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Corrente d'esercizio nominale:
10 A
Tensione d'esercizio in DC:
690...690 V
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione di commutazione nominale:
0.005 A
Larghezza:
45 mm
Altezza:
77 mm
Profondità:
93 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC