SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCAD323F7 CONTATTORE AUX. 110VAC MO - CAD323F7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale - 10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
3389110819564
Codice prodotto
SNRCAD323F7
Cod. produttore
CAD323F7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
10 A
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione di commutazione nominale:
0.005 A
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a molla
Larghezza:
45 mm
Altezza:
77 mm
Profondità:
84 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC