pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3KN40BD CONT.AUX. VITE 24V DC - CA3KN40BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110500219

Codice prodotto

SNRCA3KN40BD

Cod. produttore

CA3KN40BD

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Corrente d'esercizio nominale:

10 A

Tensione d'esercizio in DC:

690...690 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione di commutazione nominale:

0.005 A

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

57 mm

Relè di controllo TeSys D, 4 contatti (4NO), 10A/690V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. Dispone di un circuito di controllo da 24V DC senza consumi allo spunto, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -25/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC