SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3KN31JD CONT.AUX. 3NO+1NC VITE 12V DC - CA3KN31JD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale - 10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 10 A
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
3389110484359
Codice prodotto
SNRCA3KN31JD
Cod. produttore
CA3KN31JD
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
10 A
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tensione d'esercizio in DC:
690...690 V
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione di commutazione nominale:
0.005 A
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
57 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC