pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA3KN31FD CONT.AUX. 3NO+1NC VITE 110V DC - CA3KN31FD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale - 10 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 10 A

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110484335

Codice prodotto

SNRCA3KN31FD

Cod. produttore

CA3KN31FD

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tensione d'esercizio in DC:

690...690 V

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione di commutazione nominale:

0.005 A

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

57 mm

CA3KN31FD è un relè di controllo Schneider Electric TeSys K per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 600V. E' composto da 4 contatti (3NA + 1NC), una bobina 110V CC e collegamento mediante morsetti a vite. Progettato per applicazioni severe con elevate velocità di funzionamento fino a 10.000 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conformità

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC