SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK20E7 CONT AUX.2F 48V 50/60HZ - CA2SK20E7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 Kg CO₂-eq
EAN
3389110564150
Codice prodotto
SNRCA2SK20E7
Cod. produttore
CA2SK20E7
Produttore
SNR
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
48...48 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
48...48 V
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Corrente d'esercizio nominale:
10 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione di commutazione nominale:
0.005 A
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
57 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC