pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK11G7 CONT AUX.1F 1O 24V 50/60 - CA2SK11G7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK11G7 CONT AUX.1F 1O 24V 50/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 120...120 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 120...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale - 10 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110564082

Codice prodotto

SNRCA2SK11G7

Cod. produttore

CA2SK11G7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale:

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione di commutazione nominale:

0.005 A

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Larghezza:

27 mm

Altezza:

56 mm

Profondità:

55.5 mm

Relè di controllo TeSys SK, 2 contatti (1NA + 1NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15/DC-13. E' composto da un circuito di controllo CA a 120 V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 20 cicli/min e temperatura ambiente -20/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (27 mm di larghezza), utilizzabile su una guida DIN da 35 mm. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC