pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK11B7 CONT AUX.1F 1O 24V 50/60 - CA2SK11B7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2SK11B7 CONT AUX.1F 1O 24V 50/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 10 A

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

Serie di prodotti

TeSys SK

EAN

3389110564051

Codice prodotto

SNRCA2SK11B7

Cod. produttore

CA2SK11B7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

CA2SK11B7 è un relè di controllo TeSys SK di Schneider Electric per le categorie di impiego AC-15 fino a 690V e DC-13 fino a 440V. E' composto da 2 contatti (1NA + 1NC) e una bobina 24V 50/60Hz CA in un dispositivo di larghezza 27mm. Progettato per applicazioni con cicli di manovre fino a 1.200 cicli/ora, offre affidabilità e durata elevate. Disponibile in tutto il mondo, certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine). (RoHs/Reach).