SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2KN40M7 CONT.AUX. VITE 220 230V 50 6 - CA2KN40M7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale - 10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V - 10 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
3389110500332
Codice prodotto
SNRCA2KN40M7
Cod. produttore
CA2KN40M7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
220...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
10 A
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione di commutazione nominale:
0.005 A
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Larghezza:
45 mm
Altezza:
77 mm
Profondità:
84 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC