pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCA2KN22B7 CONT AUX 2C+2O 24V CA - CA2KN22B7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110500271

Codice prodotto

SNRCA2KN22B7

Cod. produttore

CA2KN22B7

Produttore

SNR

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

Corrente d'esercizio nominale:

10 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione di commutazione nominale:

0.005 A

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

57 mm

Relè di controllo TeSys K, 4 contatti (2NO + 2NC), 10 A/690 V, per il controllo dei carichi elettromagnetici AC-15 / DC-13. Dispone di un circuito di controllo AC da 24V 50/60 Hz, collegamento mediante morsetti a vite. Per elevati velocità di funzionamento fino a 180 cicli/min e temperatura ambiente -25/+50°C, garantisce affidabilità e durata elevate. Compatto (larghezza 45 mm), per il fissaggio su guida DIN da 35 mm o per il fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC