pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC634630D3S NSX630 NA DC EP 600A_T - C634630D3S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2057 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481988720

Codice prodotto

SNRC634630D3S

Cod. produttore

C634630D3S

Produttore

SNR

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Tensione d'esercizio nominale:

1500...1500 V

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

630 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

7.56 kA

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

150 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Con cablaggio preconfezionato:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Larghezza:

255 mm

Altezza:

185 mm

Profondità:

110 mm

ComPacT NSX 630NA DC EP è un interruttore di manovra-sezionatore 4P (4 poli) progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. ComPacT NSX DC EP NA è un dispositivo per tensioni CC (tensione operativa fino a 1500 VCC) con prestazioni avanzate (EP). ComPacT NSX DC EP è la scelta ottimale per applicazioni fotovoltaiche e marine. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Richiede una protezione a monte. La tensione di esercizio è di 1500 VCC. La corrente nominale di breve durata Icw è di 7,56 kA per 1 s. La corrente operativa è di 600 A a 1500 VCC. ComPacT NSX DC EP NA è conforme alle norme internazionali EN/IEC 60947-1 e EN/IEC 60947-3. ComPacT NSX DC EP fa parte del programma Schneider Electric e testimonia il nostro impegno a fornire prestazioni sostenibili ai clienti.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC