pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6344A570 MLOGIC 4.3 AL 570A 4P NSX630_T - C6344A570

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 250...570 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 570 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

357 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481994301

Codice prodotto

SNRC6344A570

Cod. produttore

C6344A570

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

250...570 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

570 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

570 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

375...5700 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

6900...6900 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Larghezza:

184.7 mm

Altezza:

136.2 mm

Profondità:

112.6 mm

Questo Micrologic 4.3 AL è uno sganciatore elettronico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 570 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. MicroLogic 4.3 AL fornisce un allarme differenziale senza sgancio, disponibile sulla morsettiera. MicroLogic 4.3 AL indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC