pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6335Z630 MLOGIC-5.3A-Z 630A 3P NSX400/630_T - C6335Z630

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 250...630 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

207 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482003149

Codice prodotto

SNRC6335Z630

Cod. produttore

C6335Z630

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

250...630 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

630 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

375...6300 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

945...6930 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

139.7 mm

Altezza:

136.2 mm

Profondità:

112.6 mm

MicroLogic 5.3 A-Z è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 630 A è utilizzato su sistemi di distribuzione specifici a 16 Hz 2/3 per applicazioni ferroviarie. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. MicroLogic 5.3 A-Z indica sovraccarichi con LED di allarme.Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. MicroLogic 5.3 A-Z è dotato di un display che permette la misurazione della corrente e settaggi di precisione. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC