pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC6334V570 MLOGIC 4.3 VIGI 570A 3P NSX630_T - C6334V570

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 250...570 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 570 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

352 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481994202

Codice prodotto

SNRC6334V570

Cod. produttore

C6334V570

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

250...570 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

570 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

570 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

375...5700 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

6900...6900 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Larghezza:

139.7 mm

Altezza:

136.2 mm

Profondità:

112.6 mm

MicroLogic 4.3 è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 570 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Lo sganciatore Vigi MicroLogic 4.3 offre una protezione differenziale regolabile integrata. MicroLogic 4.3 indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Un preallarme differenziale può essere disponibile a distanza installando il modulo SDx opzionale (LV429532). Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC