pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC404400DS NSX400NA DC 4P_T - C404400DS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

478 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482003538

Codice prodotto

SNRC404400DS

Cod. produttore

C404400DS

Produttore

SNR

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Tensione d'esercizio nominale:

750...750 V

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

400 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

7.5 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Bloccabile:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Con cablaggio preconfezionato:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Larghezza:

185 mm

Altezza:

255 mm

Profondità:

110 mm

ComPacT NSX400NA DC è un interruttore-sezionatore a 4 poli completo. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Richiede una protezione a monte. La corrente operativa è di 400 A a 750 VCC per le categorie di utilizzo DC-22A. La tensione di esercizio è di 750 VCC. È dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali comuni agli interruttori Compact NSX. Dimensioni: 185 mm x 255 mm x 110 mm (A x L x P). È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), alle specifiche CCC ed EAC.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC