pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC404400D1S NSX400 NA DC PV 4P_T - C404400D1S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

614 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482003668

Codice prodotto

SNRC404400D1S

Cod. produttore

C404400D1S

Produttore

SNR

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

1000...1000 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

400 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

400 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Azionamento a motore opzionale:

sì

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

6 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Azionamento a motore integrato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

161 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

86 mm

ComPacT NSX400NA DC PV è un interruttore-sezionatore a 4 poli completo. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. È la scelta ottimale per le applicazioni fotovoltaiche. La corrente operativa è di 400 A a 1000 VCC per le categorie di utilizzo DC-22A. La tensione di esercizio è di 1000 VCC. È dotato di una varietà di funzioni e accessori opzionali comuni agli interruttori Compact NSX. Dimensioni: 140 mm x 161 mm x 86 mm (A x L x P). È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), alle specifiche CCC ed EAC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC