pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4037E400 MLOGIC 7.3E VIGI 400A 3P NSX400/630_T - C4037E400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 160...400 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

183 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481994233

Codice prodotto

SNRC4037E400

Cod. produttore

C4037E400

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

160...400 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

400 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

240...4000 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

600...4800 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Larghezza:

139.7 mm

Altezza:

136.2 mm

Profondità:

112.6 mm

Questo MicroLogic 7.3 E (energia) è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 400/630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 400 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Lo sganciatore MicroLogic 7.3 E Vigi offre una protezione differenziale regolabile integrata. MicroLogic 7.3 E indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. MicroLogic 7.3 E è dotato di un display che permette la misurazione dell'energia e settaggi di precisione. Un preallarme differenziale può essere disponibile a distanza installando il modulo SDx opzionale (LV429532). Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC