pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4036M320 MLOGIC-6.3E-M 320A 3P NSX400/630_T - C4036M320

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 160...320 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 320 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482003125

Codice prodotto

SNRC4036M320

Cod. produttore

C4036M320

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

160...320 A

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

320 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

sì

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

320 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

800...4160 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

4800...4800 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

139.7 mm

Altezza:

136.2 mm

Profondità:

112.6 mm

Questo E-M (energia) MicroLogic 6.3 è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 400/630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 320 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Offre una protezione da squilibrio di fase o perdita di fase e una protezione aggiuntiva e regolabile dai guasti a terra. MicroLogic 6.3 E-M indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. MicroLogic 6.3 E-M è dotato di un display che permettela misurazione dell'energia e settaggi di precisione. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC