pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4034V400 MLOGIC 4.3 VIGI 400A 3P NSX400/630_T - C4034V400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Tensione di commutazione nominale - 400 A

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 160...400 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

183 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481994196

Codice prodotto

SNRC4034V400

Cod. produttore

C4034V400

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Tensione di commutazione nominale:

400 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

160...400 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

240...4000 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

4800...4800 A

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

440...440 V

Larghezza:

139.7 mm

Altezza:

136.2 mm

Profondità:

112.6 mm

MicroLogic 4.3 è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 400/630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 400 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni standard e specifiche. Incorpora una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Offre inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Lo sganciatore Vigi MicroLogic 4.3 offre una protezione differenziale regolabile integrata. MicroLogic 4.3 indica sovraccarichi con LED di allarme. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Un preallarme differenziale può essere disponibile a distanza installando il modulo SDx opzionale (LV429532). Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC