pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC4031M320 MLOGIC-1.3M 320A 3P NSX400/630_T - C4031M320

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 320 A

  • Tensione di commutazione nominale - 320 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

61 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482003088

Codice prodotto

SNRC4031M320

Cod. produttore

C4031M320

Produttore

SNR

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

320 A

Tensione di commutazione nominale:

320 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

1600...4160 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

4800...4800 A

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

690...690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

139.7 mm

Altezza:

94.6 mm

Profondità:

112.6 mm

Questo MicroLogic 1.3 M è uno sganciatore elettronico 3d a 3 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 400/630. Questo sganciatore elettronico con corrente nominale di 320 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione del motore. Fornisce una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea fissa contro i cortocircuiti. Il LED Ready verde lampeggia se l'interruttore è pronto per lo sgancio. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC