pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC2EWM MLOGIC 2.0E NS ESTR. - C2EWM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 252...1600 A

  • Corrente nominale permanente Iu - 1600 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482098381

Codice prodotto

SNRC2EWM

Cod. produttore

C2EWM

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

252...1600 A

Corrente nominale permanente Iu:

1600 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

1600 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

378...16000 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

53.6 mm

Altezza:

199.5 mm

Profondità:

67.5 mm

Questa nuova unità di controllo MicroLogic fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bN ... NS1600. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo coperchio frontale trasparente per la visibilitàdegli ausiliari e di una nuova leva con tocco ergonomico e stato di sgancio dei LED opzionale. L'unità di controllo MicroLogic ha un nuovo design e un nuovo colore (grigio scuro). È compatibile con interruttori automatici estraibili e a comando manuale ComPacT NS. Questa unità di controllo è dotata di protezioni di base ed è progettata per proteggere i circuiti di alimentazione e i carichi. MicroLogic 2.0E è un'unità di controllo elettronica che fornisce una protezione regolabile di lungo periodo contro i sovraccarichi (codice ANSI 49). Fornisce inoltre una protezione istantanea regolabile contro i cortocircuiti (codice ANSI 50). La taglia dell'unità di controllo è fissata da una spina di regolazione ritardo lungo aggiuntiva che deve essere ordinata separatamente tramite il selettore del prodotto. Il tipo MicroLogic E indica i sovraccarichi con un LED di allarme ed è in grado di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 4 LED. Il modello MicroLogic E è dotato di uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC