pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRC254TM250D SGANC. TM250DC 4P/4R NSX250DC_T - C254TM250D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 175...250 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

140 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481994981

Codice prodotto

SNRC254TM250D

Cod. produttore

C254TM250D

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

175...250 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore termico/magnetico

Tensione di commutazione nominale:

250 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

1250...2500 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

750...750 V

Larghezza:

139.7 mm

Altezza:

60.6 mm

Profondità:

88.2 mm

TM250DC è uno sganciatore magnetotermico a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 250DC. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 250 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. La corrente nominale è 250 A e la tensione di esercizio è 750 VCC. È conforme alle norme internazionali (IEC 60947), ad CCC ed EAC e alle specifiche per il settorenavale.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC